Referencias
Dichtomatik:67028283
Rubix:799072735000
fabricante:67028283

Detalles de producto : AM54 50,0 60,0 4,0 PU9534
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,66 € Sin IVA
/ unidad
9,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
