NS204-30 GANCHO DE VALVULAS ANTICHISPAS
Llave de volante universal tipo F antichispa NS204
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS204-30
Rubix:798571325000
EAN:7314150295685

Detalles de producto : NS204-30 GANCHO DE VALVULAS ANTICHISPAS
Llave de volante universal tipo F para apretar o aflojar válvulas de seguridad. La forma redonda y el espesor aumentan la superficie de contacto con las válvulas. Material: bronce de aluminio. Antichispa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 29 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,98 € Sin IVA
/ unidad
162,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro
29 mm
