Materiales de fijación
Fijaciones, remaches y tuercas
Fijaciones, remaches y tuercas
Herramienta para remache ciego
1467-520
1467-520
Rivet pliers long 1467-520
Referencias
bahco:
1467-520
rubix:
798210894000
ean:
7314150124275
Resumen técnico
Tipo
Rivet pliers
Diámetro
22
mm
Capacidad de sujeción
6.8
mm
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 1467-520
Long rivet pliers with long handles for greater leverage. Use with aluminum, steel and stainless steel rivets with rivet capacity of 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.8mm. The transparent tube catches the rivets.
Información técnica
Atributos
Tipo
Rivet pliers
Diámetro
22
mm
Capacidad de sujeción
6.8
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
205,64
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto