FW81 WHT 38 ZAPATO DE SEGURIDA D DESLIZANTE STEELITE S2 BLANC

FW81 - Zapato de seguridad antideslizante Steelite S2

Ver información técnica
Referencias
Portwest:FW81WHR38
Rubix:798254027000
EAN:5036108164028
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FW81 WHT 38 ZAPATO DE SEGURIDA D DESLIZANTE STEELITE S2 BLANC


Excepcional estilo slip-on ideal para las industrias médica y alimentaria. La parte superior de microfibra, fácil de limpiar, es práctica, segura y duradera. Puntera de acero y excelente resistencia al deslizamiento. Puntera protectora de acero. Calzado antiestático.
Región del asiento que absorbe la energía. Parte superior resistente al agua para evitar su penetración. SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero. Suela resistente al combustible y al aceite. Puntera protectora de acero.
Norma : EN20345 S2

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalmicrofibra
Impermeablesi
Categoría de seguridads2
Resistencia al deslizamientosi
Materialmicrofibra impermeable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

38
Seleccione variantes (11)