FW14BKR49 ZAPATO DE PROTECCION STEELITE S1P

FW14 - Zapato protector Steelite S1P

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FW14BKR49
Rubix:798329526000
fabricante:FW14BKR49
EAN:5036108203406
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato49
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FW14BKR49 ZAPATO DE PROTECCION STEELITE S1P


Este popular calzado de seguridad es ligero y duradero, lo que le permite trabajar con confianza en cualquier entorno. Excelente suela antideslizante, resistente al aceite y absorbente de energía con puntera y entresuela protectoras de acero. Entresuela de acero. Calzado antiestático. Región del asiento que absorbe energía. SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero. Suela resistente al calor - 120°C. Suela resistente al combustible y al aceite. Unidad de suela de doble densidad. Entresuela de acero resistente a la perforación.
Norma : EN20345 S1P

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato49
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
Impermeablesi
Categoría de seguridads1p
16,54 Sin IVA
/ unidad
20,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato