FW14 43 ZAPATO DE PROTECCION S
FW14 - Zapato protector Steelite S1P
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:FW14BKR43
Rubix:798254167000
fabricante:FW14BKR43
EAN:5036108129430



Documentos
Detalles de producto : FW14 43 ZAPATO DE PROTECCION S
Este popular calzado de seguridad es ligero y duradero, lo que le permite trabajar con confianza en cualquier entorno. Excelente suela antideslizante, resistente al aceite y absorbente de energía con puntera y entresuela protectoras de acero. Entresuela de acero. Calzado antiestático. Región del asiento que absorbe energía. SRC - Suela antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero. Suela resistente al calor - 120°C. Suela resistente al combustible y al aceite. Unidad de suela de doble densidad. Entresuela de acero resistente a la perforación.
Norma : EN20345 S1P
Norma : EN20345 S1P
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Categoría de seguridad | s1p sr |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días