FRESA METAL DURO PARA ALUMINIO DE 2Z
Diámetro | 4 mm |
---|---|
Tipo de cola | CILÍNDRICO |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 2 |
Longitud de corte | 11 mm |
Longitud total | 50 mm |
Ángulo de hélice | 35 ° |
Material de mecanizado | NO FERROSO/ALUMINIO |
Corte central | SÍ |
Tolerancia | e8 |
Tipo | ALUMINIO |
Revestimiento | SIN REVESTIMIENTO |
Material del cuerpo | Carburo |
Entrega estimada (15) días