Fresa de metal duro - corta - 3 labios - mango cilíndrico
Diámetro | 1 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Diámetro | 1 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cylindrical HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 3 |
Longitud de corte | 5 mm |
Longitud total | 50 mm |
Ángulo de hélice | 30 ° |
Corte central | Yes |
Entrega estimada (15) días