Fresa de mango de carburo de 3 canales - serie estándar - mango recto - aluminio
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cilíndrico HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cilíndrico HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 3 |
Longitud de corte | 8 mm |
Longitud total | 57 mm |
Ángulo de hélice | 45 ° |
Material de mecanizado | No ferrosos |
Corte central | Si |
En stock; entrega ≈24/48h