Fresa de mango de carburo con 4 canales variados - serie estándar - mango recto - recubierta de ozmax
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cilíndrico HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Diámetro | 3 mm |
---|---|
Tipo de cola | Cilíndrico HA |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud de corte | 8 mm |
Longitud total | 57 mm |
Ángulo de hélice | 35/38 ° |
Material de mecanizado | Aceros / Aceros inoxidables / Hierro fundido |
Corte central | Si |
Revestimiento | OZMAX |
En stock; entrega ≈24/48h