FQ1011N-06-T050

FQ101*, Quick Change Filter

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:FQ1011N-06-T050
Rubix:799239471000
fabricante:FQ1011N-06-T050
brand logo
Resumen técnico
Tipoquick change filter
Finura de filtro50 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FQ1011N-06-T050


Quick-change filter Fluid: Coolant, weak alkaline cleaning solvent, cutting oil, industrial water Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm No tools required, easy element replacement.

Cualidades

Nominal filtration rating: 0.2 to 105 μm. Operating pressure: Max. 1.0 MPa. Fluid temperature: Max. 80 °C. Port size: 1/2 to 1.

Información técnica


Atributos
Tipoquick change filter
Finura de filtro50 µm
Tasa de flujo volumétrico30 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,85 Sin IVA
/ unidad
361,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días