Referencias
Panter:FORZA SPORTY S3 ESD-RED 35
Rubix:798899941000
fabricante:535202200 35
EAN:8422044303855

Documentos
Detalles de producto : DEPORTIVO T-35 FORZA SPORTY S3 ROJO ESD
Calzado de seguridad ultra resistente con diseño deportivo. Textil tecnológico ARMOTEX® con tejido PUTEK. Transpirable e hidrófugo (WRU). Altísima resistencia a la abrasión, al uso diario y al desgarro. 10 veces más resistente que los actuales materiales utilizados en condiciones extremas. Testado según la Norma EN 388:2016.. Suela fabricada en PU + PU ligera, flexible, resistente y antideslizante (SRC). Mayor ligereza, estabilidad y amortiguación gracias a la tecnología "OPTIMAL SOLE". Puntera de seguridad de aluminio anti-impactos 200J y planta antiperforación textil 1100N. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable. Calzado ESD de protección frente a cargas electroestáticas. EN ISO 20345 ; UNE-EN IEC 61340-4-3:2018. Sellos Comfort y Functional. Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Tecnología Armotex. Tecnología Ecomemory. Sellos Comfort y Functional.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Color | rojo |
| Sin metal | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | tejido tecnológico rojo armotex® hidrofugado y transpirable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,95 € Sin IVA
/ unidad
64,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
