POLAR T-XL FR30 MARINO IGNIFUGO/ANTIESTATICO
Forro polar antipelusas antiestático resistente a la llama, FR30
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FR30NARXL
Rubix:798762646000
EAN:5036108208173

Detalles de producto : POLAR T-XL FR30 MARINO IGNIFUGO/ANTIESTATICO
Construido con un forro polar antipelusas de doble cara. Sus características incluyen dos bolsillos laterales con cierre de cremallera oculto para mantener las pertenencias seguras. Puños elásticos cómodos y cordón ajustable en el dobladillo., Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
Constructed with a double sided anti-pill fleece. Features include two side pockets with concealed zip closure to keep belongings secure. Comfortable elasticated cuffs and drawstring at hem.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | modacrílico |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,36 € Sin IVA
/ unidad
100,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días