Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Mantenimiento y reparación
Electricidad, electrónica e iluminación
Electricidad e iluminación
Iluminación
Lámpara LED
PROYECTOR LED PORTATIL 50W
PROYECTOR LED PORTATIL 50W
Foco led portátil 50w
Referencias
spartex:
867994
rubix:
798964524000
ean:
3660338218903
Resumen técnico
Luminosidad
4500
lm
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : PROYECTOR LED PORTATIL 50W
Modelo de proyector plegable en el mástil.
Carcasa de plástico. Cristal no desmontable
3m de cable H05RNF 3G1 - ficha IP44
4500 lúmenes
Larga duración de la vida del LED: 50.000 H
Baja emisión de calor Norma: CE
Cualidades
Vidrio resistente a los impactos
Información técnica
Atributos
Luminosidad
4500
lm
Potencia
50
W
Tensión
250
V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
167,75
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días