Detalles de producto : FLEXOMETROS 5M X 32MM BLADEARMOR MAGNETICO FMHT0-33864
Descripción
Cinta extra ancha con revestimiento MYLAR®. Imán de gran fuerza (+20% que la competencia), soporta hasta un peso de 500grs y ofrece una medición real. Gancho con 3 remaches y amortiguador de retroceso de la cinta, que evita la rotura del gancho Caja bimateria antideslizante revestida con elastómero Clip de sujeción al cinturón y revestimiento Blade Armor™ en los 12 primeros centímetros. Soporta 3,4m sin doblarse.