Detalles de producto : FLEXOMETROS TYLON 5M X 19MM 0-30-697
Descripción
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con foma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.
Flexómetro Tylon 5m x 19mm
Cualidades
Diseño innovador y ergonómico: cinta métrica ligera y compacta Cómoda cinta métrica con gancho de correa, fácil de tener a mano Gancho de extremo con 2 o 3 remaches unidos a la cinta para mayor resistencia y durabilidad Bloqueo manual Cifras claramente legibles para mediciones rápidas y precisas El acabado mate y no reflectante de la cinta impide el reflejo de la luz (solar) Nueva capa protectora Tylon, 1.5 veces más resistente al desgaste: mejor legibilidad y durabilidad Carcasa resistente a los impactos para una mayor protección de la cinta y el mecanismo Agarre suave para un máximo confort durante el uso Precisión: Clase II