Detalles de producto : FLEXOMETROS 5M X 32MM BLADEARMOR 0-33-720
Descripción
Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®. Gancho de 3 remaches y amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimateria antideslizante revestida con elastómero. Clip de sujeción al cinturón. Aguanta sin doblarse 3,3 m. Revestimiento Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros.
Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®
Gancho de 3 remaches y amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho
Caja bimateria antideslizante revestida con elastómero
Clip de sujeción al cinturón
Aguanta sin doblarse 3,3m
Revestimiento Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros.
Flexómetro 5m x 32mm BladeArmor
Cualidades
Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®
Gancho de 3 remaches y amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho
Caja bimateria antideslizante revestida con elastómero
Clip de sujeción al cinturón
Aguanta sin doblarse 3,3m