VARILLA RG M 24X300


fischer Varilla roscada RG M gvz acero zincado 5.8

Referencias
fischer:50261
rubix:798574739000
ean:4006209502617
Resumen técnico
Diámetro de rosca24 mm
Longitud300 mm
Material/acabadoAcero

Detalles de producto : VARILLA RG M 24X300


La varilla roscada RG M de fischer se fabrica en acero inoxidable en la calidad de acero 5.8. La varilla roscada es un accesorio de sistema para diferentes cartuchos de mortero o morteros de inyección de fischer. Para fijaciones individuales, el empleo con el cartucho de mortero previamente porcionado resulta especialmente económico. En el montaje con el cartucho de mortero, la varilla roscada RG M de fischer se utiliza girando-golpeando con un martillo perforador. En el proceso de colocación se destroza el cartucho de mortero, se mezcla y la masa de mortero se activa. En el montaje con los morteros de inyección, la varilla roscada se introduce a mano en la perforación mediante ligeros movimientos giratorios. El sistema es especialmente adecuado para la fijación económica de máquinas, estructuras de acero y patas de apoyo en interiores.
VARILLA RG M 24x300

Cualidades

• In combination with the different mortar cartridges or injection mortars approved for anchoring in cracked and uncracked concrete, masonry of massive stone, masonry of porous stone and aerated concrete
• Threaded rods with bevelled side and 6-sided part for easy assembly with pre-portioned glass capsule
• Galvanized steel for indoor use

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca24 mm
Longitud300 mm
Material/acabadoAcero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días