AW20-F02H-A-X64 <<DESCATALOGADO>>

Filtro-regulador modular serie AW30

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AW20-F02H-A-X64
Rubix:798600669000
fabricante:AW20-F02H-A-X64
EAN:3618035521208
brand logo
Resumen técnico
Materialcubeta de policarbonato
Conexión 11/4 in
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AW20-F02H-A-X64 <<DESCATALOGADO>>


Esta combinación de filtro/regulador minimiza los requisitos de espacio y las conexiones al integrar dos unidades en una. Entre sus características estándar se incluye un regulador de purga que puede bloquearse rápidamente bajando la palanca de ajuste. Ofrece una amplia gama de opciones, como manómetros, purga automática, un depósito metálico, diferentes ajustes de presión y mucho más. La AW-B pertenece a la familia de unidades modulares de tratamiento de aire y puede combinarse con productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en 3 tamaños de cuerpo y con conexiones que van de 1/8 a 3/4 pulgadas (NPT) y mm Rc (PT). Las unidades con filtro y regulador integrados ocupan menos espacio y requieren menos conexiones. La función de válvula de purga incorpora un mecanismo para la liberación rápida y segura de la presión de aire en el lado de salida.

Información técnica


Atributos
Peso neto239 g
Materialcubeta de policarbonato
Conexión 11/4 in
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo20 mm
Tasa de flujo volumétrico500 l/min
Presión de servicio máx.8.5 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días