Referencias
Bahco:1-230-12-2-0
Rubix:798210230000
EAN:7311518020378

Detalles de producto : 1-230-12-2-0
Para limar agujeros, filetes grandes y superficies cóncavas
Forma: ahusada hacia la punta
4" y 6" completamente puntiagudas, 8" y más semi-puntiagudas
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Embalaje industrial sin mango
Forma: ahusada hacia la punta
4" y 6" completamente puntiagudas, 8" y más semi-puntiagudas
Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = Segundo, 3 = Fino
Doble corte
Embalaje industrial sin mango
Cualidades
Limas redondas de ingeniería Bastard/Second/Smooth Corte sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Forma | redondo |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | sin |
| Sección | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días