6121030 2090 KR-6 - ALARGADERA CON ARTICULACION 1/4 148 MM

Extensión cardán 2090 KR

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2090 KR-6
Rubix:798177235000
fabricante:6121030
EAN:4010886612101
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6121030 2090 KR-6 - ALARGADERA CON ARTICULACION 1/4 148 MM


Extensión universal 1/4" 148 mm Con extremo esférico Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo por bola La extensión puede pivotar hasta 15° Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 Sin IVA
/ unidad
20,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días