M21-187-C-342-YL


Etiqueta para cables

Referencias
brady:139751
rubix:798592096000
fabricante:M21-187-C-342-YL
Resumen técnico
TipoEtiqueta para alambre y cable

Detalles de producto : M21-187-C-342-YL


Diseñadas para aplicaciones rigurosas de marcado de cables, las fundas de poliolefina termorretráctil PermaSleeve® PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear un etiquetado de alta calidad.
Grado industrial: resistencia a temperaturas extremas, resistente a los rayos UV, resistente a productos químicos, resistente al combustible y al aceite, autoextinguible.
Estética superior: identificación clara y nítida resistente a abrasiones y decoloración.
Certificaciones: UL reconocido según UL 224, compatible con RoHS según 2011/65 / EU (Pass 2015/863), SAE AS23053 / 5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202.
Manga termorretráctil 3: 1 diseñada para calibre 20 - 10 (diámetro 0.062 - 0.15 pulgadas, 1.6 - 3.8 mm)
Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS).

Cualidades

•Industrial Grade – Extreme temperature resistance, UV resistant, Chemical resistant, Fuel and Oil resistant, Self-extinguishing
Superior Aesthetics – Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
Certifications – UL Recognized to UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
3:1 heat shrinking sleeve designed for 20 - 10 gauge (diameter 0.062 - 0.15 inches, 1.6 - 3.8 mm)

Aplicaciones

Cable & Wire Marking;Panel Labeling

Información técnica


Atributos
TipoEtiqueta para alambre y cable
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,98 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h