PACK 1000 U. ETIQUETA B33-7-483


Etiqueta adhesiva

Referencias
brady:133965
rubix:798876214000
fabricante:B33-7-483
Resumen técnico
TipoEtiqueta adhesiva
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 1000 U. ETIQUETA B33-7-483


El poliéster ultra agresivo ToughStripe® (B-483) es ideal para etiquetar productos y para identificación general, y puede ser aplicado en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
Poliéster blanco brillante con adhesivo permanente a base de caucho, para impresión de transferencia térmica.
El material está diseñado con alta adhesión a metales texturizados y plásticos de baja energía superficial.
Aprobado por UL; aceptado por CSA.
Temperatura de servicio de -40°F a 248°F (-40°C a 120°C).
Se requiere una cinta de impresión para imprimir este material. Utilice el número de parte B30-R6000.

Cualidades

•Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
UL approved;CSA accepted
Service temperature of -40 to 248° F (-40 to 120° C)
A ribbon is required to print this material. Use Part Number B30-R6000

Aplicaciones

General & Industrial ID

Información técnica


Atributos
TipoEtiqueta adhesiva
Min. Temperatura de funcionamiento-40 °C
Max.Temperatura de funcionamiento120 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,41 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días