Referencias
Roly:ESTRELLA L/S-01/S
Rubix:798911459000
fabricante:PO66350101

Documentos
Detalles de producto : POLO T-S ESTRELLA L/S BLANCO M/L
Polo de manga larga, cuello y bocamangas acanalado, tapeta de 3 botones y puños canalé 1x1 con elastano, cubre costuras reforzado en cuello, 100% algodón, punto piqué, 220 g/m².
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 220 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,70 € Sin IVA
/ unidad
10,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
