KIT INICIAL ESTANTERIA G-STORAGE CHAPA 2000X1260X600 MM 4 NIVELES
Estantes de chapa G-STORAGE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:892391
Rubix:799025595000
EAN:3660338449598


Resumen técnico
| Tipo | elemento de estantería |
|---|---|
| Carga por nivel | 460 kg |
| Número de niveles | 4 |
Documentos
Detalles de producto : KIT INICIAL ESTANTERIA G-STORAGE CHAPA 2000X1260X600 MM 4 NIVELES
Estantes con soportes verticales equipados con placa metálica galvanizada perforada a intervalos de 62,5 mm para ajustar los estantes.
4 estantes, capacidad de carga máxima por estante de 460 kg, carga máxima por compartimento: 2500 kg.
Acabado de montantes y estantes en acero pintado RAL 7024.
Sin pieza transversal para frontal de un solo uso y doble uso.
Composición de elementos:
- Elemento inicial: 4 postes y 4 estantes
- Elemento siguiente: 2 postes y 4 estantes
Condiciones de montaje
- Compruebe que el suelo tiene suficiente capacidad, es correcto y plano
- Coloque un estante en la base de los postes a un máximo de 20 cm del suelo
- Espacio máximo entre 2 estantes: 50 cm
- Tenga cuidado de colocar las cargas más pesadas en la base de los estantes.
4 estantes, capacidad de carga máxima por estante de 460 kg, carga máxima por compartimento: 2500 kg.
Acabado de montantes y estantes en acero pintado RAL 7024.
Sin pieza transversal para frontal de un solo uso y doble uso.
Composición de elementos:
- Elemento inicial: 4 postes y 4 estantes
- Elemento siguiente: 2 postes y 4 estantes
Condiciones de montaje
- Compruebe que el suelo tiene suficiente capacidad, es correcto y plano
- Coloque un estante en la base de los postes a un máximo de 20 cm del suelo
- Espacio máximo entre 2 estantes: 50 cm
- Tenga cuidado de colocar las cargas más pesadas en la base de los estantes.
Cumple con las recomendaciones de FEM 10.2.06 y Eurocode III
Información técnica
Atributos
| Tipo | elemento de estantería |
|---|---|
| Carga por nivel | 460 kg |
| Número de niveles | 4 |
| Altura | 2000 mm |
| Longitud | 1260 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Tipo de estantería | chapa metálica |
| Carga estática | 2500 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días