es
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
NUEVOS CATÁLOGOS
Mecanizado
(15.422)
Transmisión
(80.231)
Neumática e hidráulica
(54.083)
Herramientas y metrología
(18.351)
Protección, seguridad e higiene
(16.194)
Equipamiento
(1594)
Sujeción y fijación
(21.786)
Mantenimiento y reparación
(1163)
Soldadura
(423)
Máquinas herramientas
(18)
Materiales de izado, elevación y tracción
(381)
Transporte interno
(494)
Material y equipos de limpieza
(224)
Materiales para trabajos en altura
(13)
Calefacción, ventilación, deshumidificación y refrigeración
(1)
Distribución de tienda
(420)
Ver Equipamiento
Estanterías / Racks / Cubos de almacenamiento
(231)
Mobiliario industrial
(189)
Ver Distribución de tienda
< atrás
Categorías Rubix
Equipamiento
Distribución de tienda
Estanterías / Racks / Cubos de almacenamiento
Estanterías industriales y de almacén
Estantería específica
Estantería específica
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
Estantería específica (4)
1
Marca
Spartex
(4)
CONFIRMAR
2 Producto(s) de 4 variante (s):
Relevancia
spartex:
867970
rubix:
798731536000
ean:
3660338218729
867970 ELEMENTO INICIAL P/ESTANTERIA G-OFFICE 200CMS
Altura
:
2000 mm
Longitud
:
1000 mm
Profundidad
:
388 mm
Entrega estimada (15) días
Agregar
spartex:
892462
rubix:
799194579000
ean:
3660338450259
KIT INICIAL ESTANTERIA G-ROBUST GALVAN TORNILLERIA 2000X1000X400 MM 11 NIVELES
Altura
:
2000 mm
Longitud
:
1000 mm
Profundidad
:
400 mm
Entrega estimada (15) días
3 variantes
Agregar