KIT CONTINUACION ESTANTERIA G-RACK 4500X2700X1100 MM 3 NIVELES
Estantería con baldas de chapa g-robust
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:892500
Rubix:799153210000
EAN:3660338450600


Resumen técnico
| Tipo | siguiente kit |
|---|---|
| Carga por nivel | 1653 kg |
| Número de niveles | 3 |
Documentos
Detalles de producto : KIT CONTINUACION ESTANTERIA G-RACK 4500X2700X1100 MM 3 NIVELES
Estantería con montantes equipados con placas metálicas galvanizadas, perforadas en intervalos de 25 mm para el ajuste de baldas de chapa.
Acabado de los perfiles de acero azul RAL 5015; tabletas con acabados de acero galvanizado.
Carga máxima por elemento de hasta 2500 kg
APLICACIONES
Estantería industrial para el almacenamiento manual de cargas semipesadas. Solución ideal para talleres de mantenimiento, estaciones de trabajo, tiendas, depósitos...
Acabado de los perfiles de acero azul RAL 5015; tabletas con acabados de acero galvanizado.
Carga máxima por elemento de hasta 2500 kg
APLICACIONES
Estantería industrial para el almacenamiento manual de cargas semipesadas. Solución ideal para talleres de mantenimiento, estaciones de trabajo, tiendas, depósitos...
Certified to be compliant with EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 and EN15878
Cualidades
Estantería conforme a las recomendaciones FEM 10.2.06 y EUROCÓDIGO 3. Gran capacidad de carga. Modulable para organizar y optimizar el espacio de almacenamiento.
Información técnica
Atributos
| Tipo | siguiente kit |
|---|---|
| Carga por nivel | 1653 kg |
| Número de niveles | 3 |
| Altura | 4500 mm |
| Longitud | 2700 mm |
| Profundidad | 1100 mm |
| Peso | 123.09 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días