Referencias
Gedore:1500 H 28
Rubix:798172884000
fabricante:1933191
EAN:4010886872130

Detalles de producto : 1933191 1500 H 28 - REPISA
Estante Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada 10 x 38 mm Con recubrimiento en polvo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3000 g |
|---|---|
| Modelo | 1500 h 28 |
| Anchura | 496 mm |
| Longitud | 303 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,57 € Sin IVA
/ unidad
90,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
