CORTADOR PLASMA CUT 70A TRI <<DESCATALOGADO>>

Estación plasma cut 70a tri

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:880516
Rubix:798944490000
EAN:3660338339066
brand logo

Resumen técnico

Factor de funcionamiento a 40 °C(40°c) 70a 60%
Intensidad máx.20-70 A
Peso22 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTADOR PLASMA CUT 70A TRI <<DESCATALOGADO>>


El CUT 70A TRI es un cortador de plasma con una capacidad de corte de 35 mm de grosor en múltiples materiales. Su sistema de arranque sin HF permite preservar y aumentar la vida útil de los consumibles. Diseñado para evolucionar en ambientes difíciles, tiene una mecánica muy robusta y un panel de control intuitivo. Está precableado para su uso en la mesa automática de corte. PRODUCTIVIDAD Velocidad de corte superior a la del oxigás. Corta todos los aceros (blandos, inoxidables, templados, HLE), aluminio, cobre, etc. Enfriamiento del puesto optimizado gracias al paso de ventilación que permite aislar los componentes electrónicos del polvo. Colocación fácil y rápida de los consumibles para una máxima eficiencia. Factor de operación de 70 A al 60 % (40 °C). ANTORCHA DE ALTO RENDIMIENTO Antorcha Premium TECMO® (proveedor líder en Europa). Calidad de corte superior: cuerpo de antorcha refrigerado por aire con alta estabilidad de arco en diferentes modos. Diseñado para resistir choques y calor. Conexión/desconexión rápida de la antorcha, sin herramientas que facilita el transporte y el mantenimiento. Mecanismo de gatillo fácil de usar para mayor comodidad. Panel de control intuitivo: - Tres modos de trabajo: chapa maciza/chapa de rejilla/bloqueo - Ajuste manual de la presión del aire (4,1<6,5 bares) con gráfico de barras en la parte frontal. Arranque sin RF que evita perturbaciones que pueden dañar los equipos electrónicos cercanos. Compatible con el kit CNC para mesa automatizada de corte. Viene con una caja de mantenimiento, una pinza de masa y una antorcha MT 70 de 6 metros. Alimentación: 400 V TRI Consumo: 16 A Corriente de corte: 20 A a 70 A Factor de operación (40 ºC): 70 A al 60 % Presión: De 5 a 9 bares Grosor: Acero: 35 mm (separación)/Alu.: 25 mm (separación) GARANTÍA DE 2 AÑOS

Información técnica


Atributos
Factor de funcionamiento a 40 °C(40°c) 70a 60%
Intensidad máx.20-70 A
Peso22 kg
Tipoplasma cut 70a
Altura520 mm
Longitud400 mm
Anchura260 mm
3766,09 € Sin IVA
/ unidad
4556,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días