Eslinga de cadena de 2 ramales gancho con horquilla de bloqueo automático
Modelo | Cadena de eslingas de 2 hebras |
---|---|
Diámetro | 8 mm |
Longitud de cadena | 2000 m |
Modelo | Cadena de eslingas de 2 hebras |
---|---|
Diámetro | 8 mm |
Longitud de cadena | 2000 m |
Tipo de gancho | Gancho de acortamiento para cadena |
Final | La garra acortadora de la cadena |
Carga de trabajo segura (SWL) | 2800 kg |
Peso | 9 kg |
En stock; entrega ≈24/48h