734076 ESLINGA MAX 1TN - 1M, CERRADA TUBULAR


Eslinga cerrada tubular

Referencias
spartex:734076
rubix:798750692000
ean:3660338019807
ELRO ROUND SLING Safe working load SWL kg 1000
Resumen técnico
Carga de trabajo segura (SWL)1000 kg
Longitud, capacidad1 m
ColorPúrpura

Detalles de producto : 734076 ESLINGA MAX 1TN - 1M, CERRADA TUBULAR


Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.

Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7

Cualidades

Compuestas por una vaina con tratamiento antiabrasivo Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con certificado de conformidad)

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)1000 kg
Longitud, capacidad1 m
ColorPúrpura
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,84 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h