Referencias
Base Protection:CA-B0618-CWA 46
Rubix:798631041000
fabricante:CA-B0618-CWA 46
EAN:8034003170073

Detalles de producto : ZAPATO T-46 B0618A CLIMB S1P SRC
S1P SRC BRAZO SUPERIOR: Gamuza FORRO: SmellStop INSERCIÓN: Fresh'n Flex FUNDA: SlimCap PLANTILLA: Anti-fatiga AirTech + Tpu-Skin® Tallas: 34-49
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,89 € Sin IVA
/ unidad
103,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46
