Neumática
Conexión neumática
Racores de compresión tubo-tubo
Unión recta de compresión
G16SCF
G16SCF
ERMETO DIN TUBE TO TUBE HIGH PRESSURE HYDRAULIC TUBE FITTING
Referencias
parker hannifin:
G16SCF
rubix:
798107958000
Resumen técnico
Material
Steel
Diámetro exterior de tubo métrico
16
mm
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : G16SCF
EO-PSR fittings produce high pressure, leak-free tube connections and components in hydraulic systems. The main feature of EO-PSR (acc. DIN 3861, DIN 2353) is the controlled progressive bite into the tube, due to a unique geometry.
Información técnica
Atributos
Material
Steel
Diámetro exterior de tubo métrico
16
mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
17,70
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Crear PDF del producto