NSB304-0-50 DESTORNILLADOR POZIDRIV ERGO ANTICHISPAS

ERGO™

Ver información técnica

Referencias

Bahco:NSB304-0-50
Rubix:798571322000
EAN:7314150295913
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Longitud de hoja50 mm
Materialcobre-berilio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NSB304-0-50 DESTORNILLADOR POZIDRIV ERGO ANTICHISPAS


Destornillador Pozidriv ERGO™ antichispas, desarrollado según el proceso científico ERGO™. Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario y transferencia de par. Codificación de color indeleble en ambos extremos del mango para facilitar la selección del destornillador correcto. Material: aleación de cobre-berilio (Cu-Be). Antichispas. No magnético y altamente resistente a la corrosión. Laminado en frío. Norma de producto ISO 8764.

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Huellapozidriv
Longitud de hoja50 mm
Materialcobre-berilio
Tamaño de huellapz0
Longitud170 mm
27,87 € Sin IVA
/ unidad
33,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días