LIQUIDO REFRIGERADOR 10L PARA TIG 220 AC/DC


Equpo de soldar tig 220 expert ac/dc w

Referencias
spartex:863315
rubix:798956915000
ean:3660338179037
Cooling liquid (10L) Type Cooling liquid (10L)
Resumen técnico
TipoRefrigerante (10L)
Embalaje10 l

Detalles de producto : LIQUIDO REFRIGERADOR 10L PARA TIG 220 AC/DC


Alimentada en una sola fase (230 V, 16 A) y equipada con un PFC (Power Factor Correction), la TIG 220 EXPERT AC/DC está diseñada para ofrecer una amplia gama de procesos de soldadura (TIG AC, DC, MMA), lo que le permite unir todos los materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre). Potente y compacta, la TIG 220 EXPERT AC/DC es la herramienta ideal para trabajos de soldadura exigentes. Equipada con una unidad de refrigeración líquida.

CARACTERÍSTICAS
Procesos de soldadura TIG AC/TIG DC/MMA
Ondes rectangulaires :
Arc dur, dynamique et directif pour un meilleur contrôle du bain
Ondes sinusoïdales :
Arc doux et au bruit limité
Ondes trapèzoïdales :
Un décapage optimisé grâce à un arc dynamique et moins bruyant
Ondes Triangulaires :
Un décapage étroit pour une meilleure pénétration

Modo TIG AC MIX:
Mezcla sus secuencias de DC y AC durante la soldadura para acelerar el avance y, por lo tanto, la productividad en las chapas de aluminio.
Modo Tack Spot (TIG DC): Mejora puntual: modo de punteo rápido sin oxidación.
Modo Synergique: Permite el ajuste automático de los parámetros de soldadura.
Modo TIG pulse: Permite ensamblar las partes limitando la elevación de la temperatura y facilita la soldadura de los metales difíciles.
Tipos de arranque (TIG):
TIG HF: Activación de alta frecuencia sin contacto
TIG LIFT: Activación por contacto
MMA AC
Permite la soldadura sin perturbación magnética del arco.
Tecnologías integradas: PFC / FV

Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 16 A
Corriente de soldadura AC: De 10 A a 140 A (a 110 V)
Corriente de soldadura DC: De 10 A a 220 A (a 220 V)
Conector: 35/50 mm²
Peso: 20 kg
Factor operativo TIG (40 °C): 185 A (a 60 % en AC) y 175 A (a 60 % en DC)
Factor operativo MMA (40 °C): 160 A (a 60 %)
Voltaje sin carga: Uo: 75
GARANTÍA DE 2 AÑOS

Información técnica


Atributos
TipoRefrigerante (10L)
Embalaje10 l
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,65 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días