EQUIPO MIG ALUMINIO 350 EXPERT DUO DV GALET DIAM 0.8/1 (X2) <<DESCATALOGADO>>
Equipo mig 350 expert duo dv
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:863328
Rubix:798964473000
EAN:3660338179105
Documentos
Detalles de producto : EQUIPO MIG ALUMINIO 350 EXPERT DUO DV GALET DIAM 0.8/1 (X2) <<DESCATALOGADO>>
Estación de soldadura trifásica "sinérgica" ideal para talleres de producción semiindustrial y trabajos pesados de mantenimiento. Versátil, permite con su carrete el uso de 2 naturalezas y diámetros de alambre diferentes. Este innovador dispositivo evita cualquier pérdida de tiempo al cambiar las bobinas de los cilindros de alambre y de gas.
SIMPLIFICAR VUESTRO TRABAJO: Concepto DUO
2 carretes: El primer carrete está integrado en el generador, el segundo está separado y se puede conectar mediante el haz de conexión de 10 m.
2 sopletes: Selección instantánea del carrete y sus parámetros de soldadura simplemente presionando el gatillo del soplete en cuestión.
2 gestiones del gas: 2 electroválvulas en la parte posterior del generador permiten el suministro de 2 gases diferentes. Cada carrete puede tener su tipo de gas.
2 veces más rápido: Acaba con el cambio de bobina, rodillos y tubos de contacto.
2 veces más polivalente: Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio sucesivamente a través de una sola estación de trabajo.
2 MODOS: SINERGIA O MANUAL
Más de 1000 parámetros gestionados por microprocesador.
Función sinérgica: Los mejores resultados sin tener que ajustar la velocidad del cable.
Seleccionar simplemente:
• El tipo de hilo
• El diámetro del hilo
• La potencia (con ayuda del panel de la parte delantera)
MIG 350 EXPERT DUO DV
determina automáticamente:
• La velocidad óptima del hilo
• El pregas / postgas
• El burnback
incluye:
• Velocidad de hilo
• El voltaje
• La corriente
Este aparato se ajusta a la DMOS y parcialmente la Qmos (normas EN1090 y EN50504)
Dmos: Descriptif Mode Opératoire de Soudage (Descripción del modo operativo de soldadura)
Qmos: Qualification Mode Opératoire de Soudage (Calificación del modo operativo de soldadura)
Función manual: Ajuste manual de la velocidad de hilo y de la potencia.
GARANTÍA DE 2 AÑOS
SIMPLIFICAR VUESTRO TRABAJO: Concepto DUO
2 carretes: El primer carrete está integrado en el generador, el segundo está separado y se puede conectar mediante el haz de conexión de 10 m.
2 sopletes: Selección instantánea del carrete y sus parámetros de soldadura simplemente presionando el gatillo del soplete en cuestión.
2 gestiones del gas: 2 electroválvulas en la parte posterior del generador permiten el suministro de 2 gases diferentes. Cada carrete puede tener su tipo de gas.
2 veces más rápido: Acaba con el cambio de bobina, rodillos y tubos de contacto.
2 veces más polivalente: Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio sucesivamente a través de una sola estación de trabajo.
2 MODOS: SINERGIA O MANUAL
Más de 1000 parámetros gestionados por microprocesador.
Función sinérgica: Los mejores resultados sin tener que ajustar la velocidad del cable.
Seleccionar simplemente:
• El tipo de hilo
• El diámetro del hilo
• La potencia (con ayuda del panel de la parte delantera)
MIG 350 EXPERT DUO DV
determina automáticamente:
• La velocidad óptima del hilo
• El pregas / postgas
• El burnback
incluye:
• Velocidad de hilo
• El voltaje
• La corriente
Este aparato se ajusta a la DMOS y parcialmente la Qmos (normas EN1090 y EN50504)
Dmos: Descriptif Mode Opératoire de Soudage (Descripción del modo operativo de soldadura)
Qmos: Qualification Mode Opératoire de Soudage (Calificación del modo operativo de soldadura)
Función manual: Ajuste manual de la velocidad de hilo y de la potencia.
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 110 mm |
|---|---|
| Tonalidad | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

