Referencias
Festo:VUVG-L10-T32U-MT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258110000
fabricante:8164324
EAN:4052568611842

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32u-mt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-T32U-MT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-T32U-MT-M5-1H2& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-l10-t32u-mt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 125 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5…8 bar (0,25…0,8 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,04 € Sin IVA
/ unidad
145,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días