SYJ3120-5LOZ-M3-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYJ3120-5LOZ-M3-Q
Rubix:751606122043
fabricante:SYJ3120-5LOZ-M3-Q
SMC SERIES SYJ SYJ3120-5LOZ-M3-Q
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Tipo de racorrc
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ3120-5LOZ-M3-Q


Se trata de una innovadora combinación de eficiencia espacial y superioridad de rendimiento que proporciona un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula única, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. Lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida PLC.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Tipo de racorrc
Tensión24 V
Conexiónrc(pt)1/8
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,04 Sin IVA
/ unidad
69,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días