Neumática
Componentes neumáticos
Válvulas
Válvula neumática de control direccional
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
Electroválvula VUVG-L14-M52
Referencias
festo:
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
rubix:
798203220000
fabricante:
566499
ean:
4052568100209
Resumen técnico
Tipo
Válvula VUVS
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
Electroválvula VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=14 mm, caudal nominal estándar=700 - 780 l/min, presión de funcionamiento=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
Tipo
Válvula VUVS
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
82,81
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h