VQC1100KN-5B1

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC1100KN-5B1
Rubix:798603967000
fabricante:VQC1100KN-5B1
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC1100KN-5B1


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
69,48 Sin IVA
/ unidad
84,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días