SY5300-5U1 00711523 <<DESCATALOGADO>>

Electroválvula serie 5/2 y 5/3 SY5000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY5300-5U1
Rubix:798367724000
fabricante:SY5300-5U1
EAN:3618036174496
SY5000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY5300-5U1 00711523 <<DESCATALOGADO>>


La serie SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula de la serie SY rediseñada.  El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días