Detalles de producto : P2LAX511ESNXXX
Válvulas de control direccional Parker Viking Extreme de alto rendimiento, adecuadas para su uso en una amplia variedad de rangos de temperatura (varios modelos disponibles), ofrecen un diseño compacto, buena resistencia a la corrosión y tiempos de cambio cortos. Las válvulas Viking Extreme están disponibles en versiones para alta y baja temperatura, con tamaños de puerto de G 1/8 a G 3/8 y ofrecen una gran capacidad de caudal.
Cualidades
Suitable for low temperature applications -40c
G1/8, G1/4, G3/8 and G1/2 Body ported
Wide range of 5/2 and 5/3 configurations
High flow, fast switching Compact design with high corrosion resistance
Aplicaciones
Pneumatic systems
General industrial applications including mobile