VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L
Rubix:799014269000
fabricante:576664
EAN:4052568225414



Documentos
Detalles de producto : VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Electroválvula VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L Función de la válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de la válvula=10 mm, caudal nominal estándar=220 l/min, presión de funcionamiento=1,5 - 8 bar
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,48 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 220 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,06 € Sin IVA
/ unidad
135,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días