VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L
Rubix:799008544000
fabricante:8031534
EAN:4052568259013
VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide de aire
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x40x20 mm
Peso neto166,74 g
Tipoválvula solenoide de aire
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
142,60 € Sin IVA
/ unidad
172,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días