MVH-5/3E-3/8-S-B

Electroválvula MVH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MVH-5/3E-3/8-S-B
Rubix:798200520000
fabricante:15344
EAN:4052568112752
MVH-5/3E-3/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MVH-5/3E-3/8-S-B


Electrodistribuidor MVH-5/3E-3/8-S-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función de distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto980 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
447,47 € Sin IVA
/ unidad
541,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días