MN1H-5/3G-D-1-C

Electroválvula MN1H-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/3G-D-1-C
Rubix:798004281000
fabricante:159681
EAN:4052568012007
MN1H-5/3G-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3G-D-1-C


Electroválvula MN1H-5/3G-D-1-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)147x60x101 mm
Peso neto452,91 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
180,61 € Sin IVA
/ unidad
218,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días