MHP2-MS1H-3/2O-M5

Electroválvula MHP2-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP2-MS1H-3/2O-M5
Rubix:798198564000
fabricante:196143
EAN:4052568159252
MHP2-MS1H-3/2O-M5 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP2-MS1H-3/2O-M5


Electrodistribuidor MHP2-MS1H-3/2O-M5 Distribuidor individual, de conmutación rápida. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=100 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico100 l/min
87,94 € Sin IVA
/ unidad
106,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días