SY3300-5UD1

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3300-5UD1
Rubix:798292327000
EAN:3618036188837
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 5/2, 5/3 sy3300-5ud1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY3300-5UD1


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y el reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible con juntas elásticas o metálicas. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento con vida útil prolongada.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipoelectrodistribuidor 5/2, 5/3 sy3300-5ud1
Número de puertos5
92,09 € Sin IVA
/ unidad
111,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días