Referencias
SMC:VT307-5DZ1-02F-F-Q
Rubix:798345570000
fabricante:VT307-5DZ1-02F-F-Q

Detalles de producto : VT307-5DZ1-02F-F-Q
Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 203 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,42 € Sin IVA
/ unidad
52,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días