VK3120-4DO-M5-Q 00096891

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3, serie VK3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VK3120-4DO-M5-Q
Rubix:752105416043
EAN:3618036582390
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VK3120-4DO-M5-Q 00096891


La serie VK3000 es una válvula solenoide de 5 puertos, asiento directo y junta de goma. Cumple las especificaciones de ausencia de cobre, ya que todas las piezas en contacto con los fluidos están fabricadas con materiales que no contienen cobre. La VK3000 es una válvula compacta (anchura 18 x longitud 68 mm) y está disponible con cuerpo de conexión o montada en la base.
VK3000, Electroválvula de 5 vías, Asiento de acción directa, Junta de goma

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
73,33 Sin IVA
/ unidad
88,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días